洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「大型タンク」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6153
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
1台
¥379,800
税込¥417,780
取扱い終了
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6550
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)5
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)7.8
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制
トラスコ品番114-6089
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)82
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)5
燃料タンク容量(L)3.1
使用時間満タン時の最大使用時間:114分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)27
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。
大型ラインストレーナーを標準装備しています。
2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制
トラスコ品番114-6088
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)579
質量(kg)82
高さ(mm)772
タイプ静音
奥行(mm)977
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水タンク内自吸式
吐出水量(L/min)21
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番449-7970
幅(mm)497
質量(kg)64
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)23
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9070
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)23
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
幅(mm)521
質量(kg)71
高さ(mm)583
奥行(mm)626
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番135-8722
幅(mm)460
質量(kg)32
高さ(mm)703
奥行(mm)694
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9071
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。