洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「吸水」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。
貯め水を吸水する際に使用します。
水害時などの水の吸水にも役立ちます。
トラスコ品番256-9954
適合機種HPWM
材質ナイロン
質量(g)360
ホース長さ(m)1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。