洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「ISO」の検索結果
関連キーワード
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。
10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。
トラスコ品番261-9378
適合機種HPWM
材質合成樹脂
質量(g)1720
高圧ホース(m)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。
調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。
ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。
0~40°で多様な洗浄作業に対応します。
トラスコ品番261-4019
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)70
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
水流を回転させて強力に噴射します。
こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
トラスコ品番261-4018
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)110
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。
貯め水を吸水する際に使用します。
水害時などの水の吸水にも役立ちます。
トラスコ品番256-9954
適合機種HPWM
材質ナイロン
質量(g)360
ホース長さ(m)1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
専用ガン(HPWMG)に取付するランスです。
安全ロック機能付きです。
トラスコ品番256-9957
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)150
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
握りやすいガンでグリップによる疲れを軽減します。
ランスとの接続も簡単にできます。
トラスコ品番256-9955
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。