2,029件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアノズルです。
仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付 アズワン品番67-5805-03
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

プレフィルターです。
仕様●適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp アズワン品番67-5809-20
1個
389 税込428
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションホースです。
仕様●仕様:0.57m/内径35mm●情報:伸縮タイプ アズワン品番67-5805-05
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クリップシステム対応、ベンディングパイプ無し、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止/4m/内径35mm アズワン品番67-5807-27
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

サクションブラシです。
仕様●内径(mm):35●情報:可変式ヘッド アズワン品番67-5805-04
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

粉じん回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収後にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます。
仕様●情報:ポリエステル製 水洗い可能(40℃まで) アズワン品番67-5806-91
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

ケルヒャーコネクター NT351
リデューサーです。
仕様●仕様:内径35mm→32mm変換●内径(mm):35●情報:メタル製 アズワン品番67-5803-87
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ290mm●内径(mm):40●情報:プラスチック製 アズワン品番67-5805-29
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ500mm●内径(mm):35●情報:メタル製(先端部厚み13mm) アズワン品番67-5803-43
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 パッド台
床洗浄機CSA-17BX-S専用のパッド台。別売り17インチのフロアパッドと合わせてご使用ください。
寸法(inch)パッド幅:17
1台
30,980 税込34,078
10日以内出荷

1.394-303.0 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな) 容量(L)コンテナ:3 定格電力(W)性能:350 パイプサイズパイプ径:ID35 使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah) 使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah) 充電電流(A)2.5 真空度(kPa)189mbar/ 18.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 バッテリー数必要数:1個 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)35.4
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8 容量(L)コンテナ:5.5 電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz 電源コード(m)12 パイプサイズパイプ径:ID 35 清掃幅(cm)38 真空度(kPa)203mbar/ 20.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1(0.94MB) 吸引風量(L/s)47
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな) 容量(L)コンテナ:3 電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60 定格電力(W)性能:420 使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah) 使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah) 清掃幅(cm)25.2 充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68 真空度(kPa)187mbar/ 18.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引風量(L/s)34
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機
RoHS
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー 質量(kg)6.8 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大吐出量(L/h)390
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

優れた汚れ除去効果 高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。理想通りの泡立ちを実現 泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー
1個(25L)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がり ハイフォームTFRで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、。洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。防汚性に優れた保護性能 疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用 疎水コーティング剤
1個(5L)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

6つの吐出パターンを備え、安定した吐出圧力が魅力のコードレスタイプの洗浄機です。
用途アウトドア用または洗車用に。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

5つの吐出パターンを備え、フォームタンクを併用した泡噴射も可能な洗浄機です。
用途アウトドア用または洗車用に。
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×178×67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×130×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D)(mm)407×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)921 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×362×159 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×129×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D)(mm)43×43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×60×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×174×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 長さ(mm)440 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01 質量(g)282 ホース長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
翌々日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
トラスコ品番181-4613 適合機種BR40/10C 幅(mm)85 高さ(mm)30 奥行(mm)430
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷