高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日12月24日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,033件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5m TRUSCO高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5mTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。 貯め水を吸水する際に使用します。 水害時などの水の吸水にも役立ちます。
トラスコ品番256-9954適合機種HPWM材質ナイロン質量(g)360ホース長さ(m)1.5
高圧洗浄機 HPWM専用ランス ノズルロック機能付 TRUSCO高圧洗浄機 HPWM専用ランス ノズルロック機能付TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
専用ガン(HPWMG)に取付するランスです。 安全ロック機能付きです。
トラスコ品番256-9957適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)150
高圧洗浄機 HPWM専用ガン TRUSCO高圧洗浄機 HPWM専用ガンTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
握りやすいガンでグリップによる疲れを軽減します。 ランスとの接続も簡単にできます。
トラスコ品番256-9955適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)540
業務用小型高圧洗浄機 TRUSCO業務用小型高圧洗浄機TRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
関連資料(4.08MB)
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGEケルヒャー
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970モーター出力(kW)4.3常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)電源コード(m)5機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)750最高許容圧力(MPa)24/240(bar)給水口3/4″給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機 HD 10/22 SX ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SXケルヒャー
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 Sケルヒャー
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
カーペットスイーパー CVS 65/1 BP ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BPケルヒャー
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)ケルヒャー
139,800税込153,780
1台
予約販売
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)吸引風量(L/s)57
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)ケルヒャー
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 消泡剤 フォームストップ(125ML), 125ML (6.295-873.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 消泡剤 フォームストップ(125ML), 125ML (6.295-873.0)ケルヒャー
1,798税込1,978
1台(125mL)
8日以内出荷
業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。 爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)ケルヒャー
19,980税込21,978
1台(20L)
11日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH6.7液性中性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)ケルヒャー
3,998税込4,398
1台(2.5L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classicケルヒャー
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルターシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)20連続使用時間(分)80エンジンタイプG210FA最高許容圧力(MPa)25吐出水量(L/min)11.67電源コード無(エンジンのため)最高給水温度(℃)60駆動方式ガソリン水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
ホースリール アサダホースリールアサダ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
バリアブルノズル脱着式 アサダバリアブルノズル脱着式アサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。
適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ
ハンドガン アサダハンドガンアサダ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。
適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
トリガーガン アサダトリガーガンアサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種10/100型式B関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
高圧洗浄機16/200GS アサダ高圧洗浄機16/200GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
高圧洗浄機15/150GS アサダ高圧洗浄機15/150GSアサダ
649,800税込714,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
高圧洗浄機60/50GP アサダ高圧洗浄機60/50GPアサダ
1,298,000税込1,427,800
1個
当日出荷
エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール質量(kg)196出力(kW)7.0(エンジン)吐出量(L/min)60燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)能力(Φmm)500(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
高圧洗浄機15/200G アサダ高圧洗浄機15/200Gアサダ
479,800税込527,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン)吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)5.3高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ
239,800税込263,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
高圧洗浄機13/150G アサダ高圧洗浄機13/150Gアサダ
299,800税込329,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機10/100G アサダ高圧洗浄機10/100Gアサダ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) マルヤマエクセルMUFBウルトラポンプ(バッテリー式)マルヤマエクセル
139,800税込153,780
1台
当日出荷
小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4
充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー日動工業
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ質量(kg)本体3.4/総質量5.1黒・白電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.1消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用] エスコ肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用]エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2237-80
ガン型洗浄機 充電式 DC18V エスコガン型洗浄機 充電式 DC18Vエスコ
23,700税込26,070
1台
翌日出荷
水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン寸法(mm)790×262×90(H)質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有)電源18Vリチウムイオンバッテリーモーターブラシモーターホース長さ(m)6(給水ホース)騒音値(dB)74吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル)バッテリー容量(Ah)2吐出水量(L/min)最大2充電時間(分)約60アズワン品番65-2237-77運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分
ねじれ防止ジョイント エスコねじれ防止ジョイントエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
ジョイント部が回転し、高圧ホースのねじれを防止します。
全長(mm)55アズワン品番65-2108-73
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
パイプクリーニングキット 7.5m エスコパイプクリーニングキット 7.5mエスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
寸法(m)7.5アズワン品番65-2108-71
ターボガード エスコターボガードエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190アズワン品番65-2108-59
[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ[家庭用]急速充電器 18.0Vエスコ
8,540税込9,394
1台
翌日出荷
質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)アズワン品番65-2108-22出力電流2500mAh
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら