2,034件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に セット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突 質量(kg)175 2018年トラスコ掲載ページ9 0084
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄 2018年トラスコ掲載ページ9 0080
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)37
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
1ケース(2枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に 材質ナイロン 質量(g)約430 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

シーバイエスS-20
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48 清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ) 仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42 セット内容本体・充電器・バッテリー込 質量(kg)約186(バッテリー含む) 電源(V)24(12×2) 回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000 押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45 連続使用時間(時間)約2 バッテリーCF12V100DC 充電時間(時間)約10~12 走行速度(km/h)0~7
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷


1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

質量(kg)62 タンク容量(L)清水14/回収16 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100 洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923 動力源バッテリー24V
1台
1,898,000 税込2,087,800
10日以内出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)650(13インチ×2) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923 動力源バッテリー24V
1台
1,798,000 税込1,977,800
10日以内出荷

EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷

5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L)(バケット)清水:110/回収:135 洗浄幅(mm)840(17インチ×2) 質量(kg)470 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1426×914×1295 動力源バッテリー24V
1台
3,298,000 税込3,627,800
15日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.7 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.3 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.9 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.6 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)30.1 出力(kW)3.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)36.2 周波数(Hz)60 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)20.6 トラスコ品番855-6209 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)24.8 トラスコ品番855-6208 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)14.8 トラスコ品番855-6206 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)15 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)7.8 ノズルHJG120-30VAN
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1本(8m)
8,798 税込9,678
9日以内出荷


1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷