商品豆知識
1セット(3枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
奥行(mm)760
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など
吐出圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)19
トラスコ品番790-3391
セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)460
質量(kg)44
高さ(mm)860
タイプシングルランス
奥行(mm)760
周波数(Hz)50
電源三相200V
消費電力4000W
電源コード(m)5
全長×全幅W×全高(mm)760×460×860
給水方式自吸式
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本
幅(mm)540
高さ(mm)880
奥行(mm)740
電源三相200V
消費電力5100W
電源コード(m)5.5
騒音値(dB)63
能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)
給水方式水道直結式
超高温スチーム洗浄機です。
140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適
スチーム温度(℃)約140
電源コード(m)6
吐出圧力(MPa)0.55
トラスコ品番790-3456
セット内容ホース、アタッチメント一式
材質ボディー:ステンレス
幅(mm)405
質量(kg)31
高さ(mm)1025
奥行(mm)650
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)3600
タンク容量(L)7.2
連続使用時間(分)最大130
吐出量(mL/min)55~85
待機時間(噴射)5~10分
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
9日以内出荷
モーターを保護するフィルターです。
ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。
高圧洗浄機で洗浄が可能です。
用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です
仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリー
トラスコ品番794-0882
適合機種KM 75/40 W G
幅(mm)340
高さ(mm)100
奥行(mm)340
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25
幅(mm)110
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります
寸法(mm)16×15×15
質量(g)11
洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力
幅(mm)90
奥行(mm)125
ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
幅(mm)145
高さ(mm)55
ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤
トラスコ品番794-1196
幅(mm)120
質量(kg)2.7
高さ(mm)290
タイプ弱アルカリ性
奥行(mm)120
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
高速振動でカーペットを洗浄!
着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬!
スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応!
大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!
セット内容本体、アルティメットパッド5枚
1台
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
アフターパーツ
バッテリー容量(Ah)75/5h
バッテリー電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。
国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。
日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。
操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む)
出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ
タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36
コード長さ(m)3
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930
バッテリー内蔵型
回転数230rpm
清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290
バッテリー容量(Ah)75/5h×2
バッテリー電圧(V)12
騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)
回転幅(mm)(最小通路)1220
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間1.5~2
接地(圧力)23kg
洗浄幅(mm)430
1台
¥749,800
税込¥824,780
5日以内出荷
アフターパーツ
適合機種MT1B
タイプバッテリー
バッテリー電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。
コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。
11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38
仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)
幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444
全長(mm)695(ハンドル格納時)
質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)
出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9
電圧(V)DC12.8
全幅(mm)502
使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38
タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9
全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)
保護等級IPX3
バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh
バッテリー電圧(V)12
モーター電圧(V)DC12.8
騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3
振動(m/s2)<2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S専用ブラシ。
質量(kg)126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。
質量(kg)31.5
電源三相200V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)123
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923
洗浄幅(mm)508(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
10日以内出荷
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。
質量(kg)123
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923
洗浄幅(mm)508(20インチ)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)122
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)122
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
10日以内出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)120
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
10日以内出荷
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)39(本体35、回収タンク4)
タンク容量(L)清水10、回収10
動力源AC100V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×664×507(932)
洗浄幅(mm)180(15インチ)
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。