高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
2,034件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 ジェットマン 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン蔵王産業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
小型高圧洗浄機 ジェットマン GCHD 蔵王産業小型高圧洗浄機 ジェットマン GCHD蔵王産業
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
超高圧高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業超高圧高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
3,498,000税込3,847,800
1台
8日以内出荷
高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
多水量高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業多水量高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
高圧洗浄機 FCHD0708-Ⅱ 蔵王産業高圧洗浄機 FCHD0708-Ⅱ蔵王産業
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
搭乗式床洗浄機 スクラブメイト 700RB SLD 蔵王産業搭乗式床洗浄機 スクラブメイト 700RB SLD蔵王産業
3,798,000税込4,177,800
1台
8日以内出荷
自走式床洗浄機 スクラブメイトWB 蔵王産業自走式床洗浄機 スクラブメイトWB蔵王産業
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
手押式床洗浄機 スクラブメイト 500ジュニアS-SLD 蔵王産業手押式床洗浄機 スクラブメイト 500ジュニアS-SLD蔵王産業
1,498,000税込1,647,800
1台
7日以内出荷
手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ 蔵王産業手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ蔵王産業
649,800税込714,780
1台
7日以内出荷
手押式床洗浄機 タイタン 蔵王産業手押式床洗浄機 タイタン蔵王産業
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
カーペットリンスクリーナー シルバー 蔵王産業カーペットリンスクリーナー シルバー蔵王産業
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
充電式コードレススプレーヤー  スプレーペンギン SMSJapan充電式コードレススプレーヤー スプレーペンギンSMSJapan
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。 毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。 スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。
水量(L/min)2仕様吐出圧力/80psi(5.6kg/cm2)付属品スプレーガン質量(kg)約10消費電力(W)(充電時)30タンク容量(L)18(適正容量:12)本体寸法(mm)1020×500×370電源コード(m)110タンク寸法(mm)500×370×250
マジックパット 片面タイプ  (自洗機用) SMSJapanマジックパット 片面タイプ (自洗機用)SMSJapan
5,398税込5,938
1枚ほか
5日以内出荷
仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売) シーバイエスバキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)シーバイエス
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)(回収)22質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60
バキュマット220T シーバイエスバキュマット220Tシーバイエス
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
アンダーボディノズル HiKOKI(旧:日立工機)アンダーボディノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
床洗浄アタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)床洗浄アタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
洗浄ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)洗浄ブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
スプレーランス ホンダスプレーランスホンダ
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
ノズルとトリガーガンの間の管。
長さ(cm)120
小管用逆墳ノズルキット ホンダ小管用逆墳ノズルキットホンダ
98,980税込108,878
1セット
7日以内出荷
用途管の洗浄用仕様開閉バルブ付管径(Φmm)(曲がり管)40~75、(直管)最小20mmホース長さ(m)10
パイプクリーニング用バルブセット ホンダパイプクリーニング用バルブセットホンダ
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
給水ホースセット ホンダ給水ホースセットホンダ
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
水道蛇口直結用。
ホース長さ(m)10
ロータリブラシセット ホンダロータリブラシセットホンダ
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
水圧で回転するブラシが、床を効果的に洗浄します。
塗装用ガン(10101513) ホンダ塗装用ガン(10101513)ホンダ
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
扇形15°ランス450mm 塗装業者向け
標準ガン(1513) ホンダ標準ガン(1513)ホンダ
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
ライフルガン ランス700mm 直射、扇形の切替付き
適合WS1513用
ホースリール ホンダホースリールホンダ
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
ホースをコンパクトに巻き付けられます。
逆墳ノズル ホンダ逆墳ノズルホンダ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
管洗浄用のノズル。
パイプクリーニングキット ホンダパイプクリーニングキットホンダ
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
用途管の洗浄用ホース長さ(m)20仕様逆噴ノズル付管径(Φmm)(曲がり管)最小100、(直管)32~200
高圧洗浄機 ホンダ高圧洗浄機ホンダ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1台ほか
7日以内出荷から29日以内出荷
重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
ネジ固定式ポイントブラシ3個セット アイリスオーヤマネジ固定式ポイントブラシ3個セットアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
仕様ポイントブラシ:3個材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
高圧洗浄機パーツ 広角ランス アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ 広角ランスアイリスオーヤマ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0351適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ガラス入りナイロン、ステンレス関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
回転ノズルガン スーパー工業回転ノズルガンスーパー工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄付属品クイックカプラメス3/8トラスコ品番495-3967質量(kg)11キャスター3個最高温度(℃)100接続クイックカプラーメスノズル2個ハウジング内径(Φmm)445常用設定圧力(MPa)8
RZ2パイプクリーニングキット レッキス工業RZ2パイプクリーニングキットレッキス工業
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
排水管の洗浄にも威力を発揮します。
用途排水管の洗浄用適合機種RZ2適合ホース440060
ステンレスフロアクリーナー  LP1 中部高圧ホースステンレスフロアクリーナー LP1中部高圧ホース
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続1/4オネジ
冷水高圧洗浄機 日本クランツレ冷水高圧洗浄機日本クランツレ
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレエンジン式高圧洗浄機日本クランツレ
519,800税込571,780
1台
6日以内出荷
吐出圧力(MPa)3~15吐出水量(L/min)13エンジン形式GX160馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら