洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エア抜き弁」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、
材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板
容量(mL)(ポンプオイル)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
エンジンタイプEX21
始動方式リコイル
吐出水量(L/min)13
エンジンオイル容量(mL)600
使用時間(時間)最大7(定格運転)
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自吸式
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。