洗剤 :「トイレ つまり 洗剤」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります