洗剤 :「排水管とまってキレイ」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります