食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
液性アルカリ性
使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ詰め替え用
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途除菌・漂白剤。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
寸法(mm)206×132×290
使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
1個(5.5kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直接塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができるジェル状洗浄剤です。特に、たんぱく質汚れに効果があります。蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまでどんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。
用途コンベヤベルト・ハム製造用リテナー・コンテナ・壁などの洗浄・除菌に。
トラスコ品番819-5405
幅(mm)195
高さ(mm)292
奥行(mm)130
容量(kg)5.5
容量(g)5500
主成分アルカリ剤、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤
1箱(3個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。
トラスコ品番819-4081
材質次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム
幅(mm)206
高さ(mm)290
奥行(mm)132
容量(L)5.5
容量(kg)5.5
使用の目安ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。