洗剤 :「タイル床洗剤」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッケル化学ラディアント
はく離作業後のご使用や荒れた床材でのご使用時に効果を発揮します。 超高濃度により、塗布回数の軽減が可能に! PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ高光沢 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学MソフトⅡ
はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。 光沢・作業性抜群 優れたコストパフォーマンス。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプセミ樹脂 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1缶(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ミッケル化学ファブラス
従来の高架橋ワックスをはるかに超える「緻密な分子間結合」技術を採用 ガラスの様な硬質皮膜を実現。ブラックヒールマークが付きにくく、長期の光沢の維持が可能となります。 ウエットメンテナンスはもちろんドライメンテナンスでも効果を発揮します。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学グレイス
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

アルカリを嫌う床材(リノリウムやラバータイルなど)への剥離作業に最適な中性剥離剤です。 中性ながら強力な剥離剤で、床材へのダメージを抑えつつ、効率的に剥離作業を行えます。 作業効率を向上させる低泡・ノンリンス処方です。
用途化学床材等に塗布した水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプの皮膜を除去する際の剥離洗浄に使用できます。 液性中性 希釈倍率5~10倍希釈
1箱(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。 ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。 低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。
液性アルカリ性 適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません) 希釈倍率5~15倍 散布量(mL/m2)150~200
1缶(18L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります