業務用掃除機 :「切断 機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引 付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4 セット内容紙パック(大・5枚入)×1 質量(g)6000 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345 吸込仕事率(W)160 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 電源(単相/V)100 最大風量(m3/min)2.5 真空度(kPa)最大16
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷