業務用掃除機 :「業務用」の検索結果

業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)22 電源コード(m)8 仕様乾湿両用 トラスコ品番473-2677 質量(kg)14 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.7 吸水量(L)20 アズワン品番64-9621-80 最大真空圧(kPa)23
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷


1個
6,498 税込7,148
当日出荷

品名ホースフックワイヤー組品 トラスコ品番423-3824 適合機種SPV、SOV、SMV、SGV 質量(kg)0.014 アズワン品番64-9621-96
1個
469 税込516
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1本
9,398 税込10,338
当日出荷

”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772 適合機種SAV-110R 品名Φ32塩ビ直管パイプ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748 適合機種SAV-110シリーズ 質量(kg)0.22 アズワン品番64-9622-96
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026 適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A 長さ(m)2
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
欠品中

SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799 適合機種SAV-110R 種別Φ32フロアノズル 質量(kg)0.54 アズワン品番64-9623-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ50ホース用本体接続パイプ
用途掃除機用オプション トラスコ品番813-1238 適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A セット内容本体のみ 材質真鍮 品名Φ50ホース用本体接続パイプ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番813-1202 適合機種50mmホース機種用 質量(kg)0.133 アズワン品番64-9623-38
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
適合本体SAV-110R
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷

トラスコ品番469-9271 適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.897 アズワン品番64-9622-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。 トラスコ品番422-9052 長さ(mm)89 幅(mm)398 奥行(mm)130
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番813-1244 適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.904 アズワン品番64-9623-12
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


手を汚さずにゴミを処理できる紙パックフィルターです。
トラスコ品番381-5599 適合機種SCV-101、SCV-105
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷

トラスコ品番793-8730 適合機種SPSV 質量(g)330 品名T型フロアーノズル組品(継手付) アズワン品番64-9622-95 2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1組
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷


1式(2本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷


トラスコ品番793-8870 適合機種SPSV 質量(g)50 品名Φ38アルミカットノズル アズワン品番64-9623-10 2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番813-1247 寸法(mm)Φ130 質量(kg)4.1 長さ(m)5 アズワン品番64-9623-35
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷