9ページ目: 業務用掃除機

業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
1,457件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38Φアルミスキマノズル スイデン38Φアルミスキマノズルスイデン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SCV-110DP
フロアブラシ インダストリーコーワフロアブラシインダストリーコーワ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
かるがる操作の吸口大車輪を装着し、たつまき旋回流でゴミの取れ方、大幅に改善
RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)ケルヒャー
65,980税込72,578
1台
当日出荷
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質樹脂周波数(Hz)50~60消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770本体質量(kg)11パイプ径(Φmm)35吸引風量67(L/sec)騒音レベル(dB(A))72真空度(kPa)(mbar)174/20関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤 ケルヒャー窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用洗浄剤ケルヒャー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。 洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
SAV-110R用 部品 スイデンSAV-110R用 部品スイデン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷
トラスコ品番793-8756適合本体SAV-110R質量(kg)0.55アズワン品番64-9622-97
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
予約販売
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コードトラスコ品番859-7219材質(本体)ステンレス消費電力(W)1050本体質量(kg)10.7運転音(dB)64アズワン品番64-8474-19
パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】ツインバード
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUSアスベスト対応 HEPA乾式集塵機SPRiNTUS
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
スティッククリーナースタンド ブラック オーム電機スティッククリーナースタンド ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
様々なスティッククリーナーに使えるクリーナースタンド便利なアタッチメントホルダー付き
材質ブラック質量(g)650耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×400×240
回転スチームモップ Shark(シャーク)回転スチームモップShark(シャーク)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
「高温スチーム」と「回転パッド」で頑固な汚れも徹底的に落とす。水だけで洗浄・除菌。軽くすべらせるだけでサラサラな床に。
セット内容本体、専用パッド(1セット2枚)質量(kg)本体 3.5ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×377.95×189保証期間2年(メーカー保証2年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)ケルヒャー
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロアセット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維性能【定格】950(W)質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない)容量(L)【コンテナ】11電源100-100V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)7.5パイプ径(Φmm)ID 35真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61関連資料業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classicケルヒャー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)吸引風量(L/s)36
乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツスイデン
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
充電式背負クリーナ マキタ充電式背負クリーナマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電圧(V)直流36(max40)集塵容量(L)6商品タイプ本体のみ
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 布フィルター FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 布フィルターFPS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、布フィルターです。
電源コード(脱着式) FPS電源コード(脱着式)FPS
3,598税込3,958
1本(8m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
大一産業 極シリーズ用の電源コードです。
コーナーノズル(Tシリーズ用) ケルヒャーコーナーノズル(Tシリーズ用)ケルヒャー
769税込846
1個
当日出荷
適合機種T 10/1材質プラスチック製長さ(mm)200内径(Φmm)32
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ブラシツール 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ブラシツール三立機器
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2240質量(g)170品名ブラシツール
ホープS-Ⅱ 装栄ホープS-Ⅱ装栄
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz)集塵容量(L)6電源コード(m)8セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1消費電力(W)1100本体寸法(mm)345×280×405本体質量(kg)4.7ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5騒音レベル(dB(A))57
Li 掃除機ストッカー BE ライクイットLi 掃除機ストッカー BEライクイット
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンパクトなスペースに掃除道具をひとまとめに収納できます。ロングサイズのフロアクリーナーも収納可能。小型のモップなどもまとめて吊るせます。キャスター付きなので、乗せたまま簡単に移動できます。
材質ポリプロピレン スチール ポリカーボネート寸法(mm)W310×D450×H615
カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)ケルヒャー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440本体質量(kg)10.7定格出力(W)40モーター出力(W)1100吸引風量54(L/sec)清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
89,980税込98,978
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業)コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15CONDOR(山崎産業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。【優れたメンテナンス性】開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。【安全性にも配慮】サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。質量(kg)12.8消費電力(W)1060電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540電源コード(m)10ホース長さ(m)1.8運転音(dB)72回収容量(L)15真空度(kPa)最大:17.8
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)ニルフィスク(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
マイクロフィルター ニルフィスクマイクロフィルターニルフィスク
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具パオック(1件のレビュー)
599税込659
1個
予約販売
適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクバキュームクリーナー部品 パオックステンレスタンクバキュームクリーナー部品パオック(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース 三立機器ホース三立機器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
適合Sp-1510
NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonicNVC-20PA用の微粒子フィルタPower sonic
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーナー 乾湿両用 NIVACスーパークリーナー 乾湿両用NIVAC
99,980税込109,978
1台
当日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
ケルヒャーA-2701用紙パック ケルヒャーケルヒャーA-2701用紙パックケルヒャー(3件のレビュー)
5,088税込5,597
1パック(5枚)
当日出荷
家庭用バキュームクリーナーA 2701、K 2701用の紙パックです。
適合A-2701種別紙パック
ペーパーフィルターバッグ 5枚入 ケルヒャーペーパーフィルターバッグ 5枚入ケルヒャー
8,598税込9,458
1個
当日出荷
業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。
適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2質量(kg)梱包:0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
そうじ機用紙パック ボンスターそうじ機用紙パックボンスター
459税込505
1パック(5枚)
9日以内出荷
『口ボール紙のセット方向が一方向』のため、メーカー毎に口ボール紙の向きを変えることが不要になります。
乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー乾湿切換え式フロアノズルケルヒャー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124パイプ径(Φmm)35
マイクロファイバーストーンローラー ケルヒャーマイクロファイバーストーンローラーケルヒャー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。
用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
延長サクションホース 帯電防止 ケルヒャー延長サクションホース 帯電防止ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品),寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
ホース38-1.5m マキタホース38-1.5mマキタ
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
高圧洗浄機用送水ホース タカギ高圧洗浄機用送水ホースタカギ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。トラスコ品番195-0456適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス品名送水ホース長さ(m)10ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
業務用掃除機