掃除用具 :「洗濯ブラシ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵) 適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ 幅(mm)800 質量(kg)8.3 高さ(mm)210 奥行(mm)363 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷