水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)264
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)180×65×590~800H
耐熱温度(℃)60
適合用途浴室掃除
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
カビの予防には「水滴除去」が効果的。カビの原因となる水滴を、超吸水パワーで素早く簡単に除去する。浴槽や浴室壁、洗面台の水滴をしっかり吸収 フローリングワイパーなどに取り付ければ、天井など高い場所にもご使用できる。
用途浴槽や浴室壁、洗面台の水滴に。
仕様クロス、カビ予防
材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%
寸法(mm)300×200
質量(g)54
タイプ激落ちくん
1パック(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(。全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)
用途お風呂掃除に
材質材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)300×200×1H
入数13枚入
1個(13枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。