掃除用具 :「パイプ100」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1200×80 仕様柄先端:回転キャップ エスコ品番EA928CC-52 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 全長(mm)1400 質量(kg)3.2 毛丈(mm)120 ヘッド寸法(mm)77×35
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1500×80 仕様柄先端:回転キャップ エスコ品番EA928CC-53 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 全長(mm)1700 質量(kg)3.6 毛丈(mm)120 ヘッド寸法(mm)77×35
1個
17,300 税込19,030
8日以内出荷

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)900×80 仕様柄先端:回転キャップ エスコ品番EA928CC-51 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 全長(mm)1400 質量(kg)2.7 毛丈(mm)120 ヘッド寸法(mm)77×35
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L アズワン品番65-3897-18
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g アズワン品番68-1864-16
1セット(4本)
8,130 税込8,943
翌日出荷

薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済
1本
6,630 税込7,293
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)