掃除用具 :「ワイパー ゴム」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E 長さ(mm)ゴム)約200 エスコ品番EA928AE-1
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ゴム幅(mm)330 適合EA928CA-11用 エスコ品番EA928CA-11A 材質クロロプレンゴム(ネオプレン)
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

仕様ワイパー幅:約400mm 材質本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ワイパー:合成ゴム 全長(mm)持ち手:約260 アズワン品番65-2248-36
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い エスコ品番EA928AE-2 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)約250 材質(グリップ)天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150 材質(ブレード)天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-72 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)240
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

ゴム幅(mm)460 全長(mm)1350 エスコ品番EA928AY-92 材質ゴム:合成ゴム、柄:スチールパイプ
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

ゴム幅(mm)400 全長(mm)1350 エスコ品番EA928AY-91 材質ゴム:合成ゴム、柄:スチールパイプ
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33 材質ステンレス、合成ゴム 寸法(mm)300 グリップ径(Φmm)33 グリップ長さ(mm)76
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ゴム幅(mm)480 エスコ品番EA928CA-12 材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン) 適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-73 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)260
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220
1個
3,850 税込4,235
欠品中

ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-36 材質ステンレス、合成ゴム 寸法(mm)450
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-74 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)280
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

全長(mm)230 エスコ品番EA928AY-85 材質本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂 寸法(mm)(ワイパー)250×46
1個
660 税込726
当日出荷

ブレードがワンタッチで取外せます。
幅(mm)450 エスコ品番EA928AE-120 材質ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂 ハンドル長さ(mm)1150~2050
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7S 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

幅(mm)600 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-6 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
16,300 税込17,930
当日出荷

幅(mm)600 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-6S 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

幅(mm)約400 エスコ品番EA928AE-3 材質(ヘッド部)ナイロン不燃布、(合成ゴム柄)塩ビコーティング鋼管 全長(mm)850~1400
1個
3,080 税込3,388
翌々日出荷

マイクロファイバーとワイパーで水分を残らず拭きあげます。 マイクロファイバー部は取り外して洗えます。
幅(mm)(ワイパー)285、(タオル)300 エスコ品番EA928AG-575 材質ワイパー:シリコン、タオル:マイクロファイバー
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

ワイパー付きで濡れているゴミも清掃できます。
仕様●毛質:ソフト●ブラシサイズ(mm):50×190●全長(mm):325●毛丈(mm):70●材質:ワイパー/ゴム アズワン品番65-9312-06
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-43S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)870
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)460 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-42 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)750
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)400 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-41S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)720
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)400 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-41 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)720
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)460 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-42S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)750
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-43 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)870
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

仕様ワイパー幅:460mm 材質ヘッド:ステンレス、ゴム:シリコン アズワン品番65-2249-01
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。 水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。 短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。 ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。 ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905 エスコ品番EA928AD-66 材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン 幅(mm)280 質量(g)280 ハンドル径(Φmm)16 ゴム厚(mm)(先端)2
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。 EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)400 エスコ品番EA928CC-86 材質(先ゴム)NBR
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-83 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)740
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。 EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)480 エスコ品番EA928CC-87 材質(先ゴム)NBR
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-84 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

エスコ品番EA928CC-98 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム 寸法(mm)1200 質量(g)474
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷