掃除用具 :「led 点滅 器」の検索結果
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)
アズワン品番65-3891-45
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。