カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。