掃除用具 :「除塵」の検索結果
掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
関連キーワード
マイクロファイバー繊維が汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質マイクロファイバー/プラスチック
質量(g)210
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエステル繊維が静電気を帯びて汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質ポリエステル/プラスチック
質量(g)140
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
丈夫なアルミ製除塵ホルダーです。クリーンクロス・プロ、あらえるクリーンクロスを取り付けて使用します。ホルダー下部に凹凸対応スポンジ付き。
用途業務用除塵ホルダー
高さ(mm)140
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)約640
巻芯径(Φmm)38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)
適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ
幅(mm)800
質量(kg)8.3
高さ(mm)210
奥行(mm)363
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!!
濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。
高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。
除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。
高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。
使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
使い捨て用のウエスとして
洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として
材質ポリエステル、レーヨン
寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
柔らかいマイクロファイバーで汚れを取ります。外して洗うことも可能です。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質マイクロファイバー/プラスチック
質量(g)190
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、細かいホコリや汚れを逃がさずキャッチできます。
汚れのひどいエリアの除塵に最適です。
用途除塵用
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、細かいホコリや汚れを逃がさずキャッチできます。
用途除塵用
除塵性能と使いやすさに優れたプロ仕様
除塵力アップ
高品質
両面使用
細かいホコリを絡めとるVパターン
材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維
厚さ(mm)2
寸法(mm)200×670
質量(g/m2)75
アズワン品番65-1214-06
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ループ状に加工した乾式ダストモップです。
静電気のチカラで埃や髪の毛を吸着します。
洗って繰り返し使えるので経済的です。
約1000回洗って使えます。
用途除塵用
床面との摩擦による静電気の力を利用し、チリやホコリを舞い上げずに確実に吸着しますので衛生的です。
用途乾燥した床面の除塵作業に使用。
トラスコ品番836-4709
1箱(400枚×1ロール)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
毛の先端が割れているので、簡単にホコリやクモの巣を取り除きます。クリックロック式。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質ナイロン/プラスチック
質量(g)240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質プラスチック
質量(g)208
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラスチックを一切使用していない、環境に配慮した「植物由来」のダスタークロスです。
破れにくく、丈夫で、両面使用可能。ミシン目が33cm刻みで入っているので、お好きな長さにカットして使用できます。
環境省「プラスチックスマート」登録製品になります。
用途使い捨て床用除塵クロス
商品タイプ取替シート
タイプドライシート
シートサイズ(cm)横幅33×奥行19.5
ミシン目33cm毎
材質レーヨン80%、綿20%
1ロール(枚)324
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 105 003
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
プラスチックを一切使用していない、環境に配慮した「植物由来」のダスタークロスです。
破れにくく、丈夫で、両面使用可能。ミシン目が33cm刻みで入っているので、お好きな長さにカットして使用できます。
環境省「プラスチックスマート」登録製品になります。
用途使い捨て床用除塵クロス
商品タイプ取替シート
タイプドライシート
シートサイズ(cm)横幅33×奥行19.5
ミシン目33cm毎
材質レーヨン80%、綿20%
1ロール(枚)324
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 105 003
1箱
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
備品や机、棚などの除塵清掃に。デスクサイド等に備えておけば非常に便利です。
種類ハンディモップ
トラスコ品番000-9091
種別本体
全長(mm)約320
質量(g)約200(糸:約100)
材質(ハンドル)P.P(再生P.P40%)
材質(糸)綿100%
巻芯径(Φmm)38
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)880
タンク容量(mL)約500
作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
720gの軽量設計です。台形形状なので、隅々まで除塵ができます。ハイジーンクロスを簡単に装着できるプッシュタイプを採用しています。
用途乾燥した床面の除塵に。
トラスコ品番251-7615
材質スチール、アルミ
長さ(mm)1500
幅(mm)603
色シルバー
タイプ除塵用ハンドルホルダー
奥行(mm)80
シートサイズ(mm)660
寸法(縦×横)(mm)ホルダー:80×603
縦(mm)80
横(mm)603
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質合成樹脂
質量(g)81
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質木/人工毛
質量(g)256
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×475●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品
アズワン品番65-9312-35
1箱(30枚)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!!
濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。
高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。
除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。
高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。
使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
使い捨て用のウエスとして
洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として
材質ポリエステル、レーヨン
寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×635●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品
アズワン品番65-9312-36
1箱(30枚)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。ハードフロアの除塵掃除に。
幅(mm)約605
質量(g)約550
新構造「カット&ループ」の複合構造が、除塵力をさらにアップ。繰り返し使用可能でさらなるローコスト化を支援。
RoHS指令(10物質対応)対応
土砂や大きなゴミも「ループ形状のパイル」が残さず除塵。繰り返し洗って使えるので、経済的。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に角度が曲がり、届きにくい場所や隙間のホコリを除去!
医療現場で使用されている高度なモップをご家庭でもお使いいただけます。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
93度までの水温で洗濯可能なため、漂白剤を使わなくても殺菌が可能。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
適合本体FGQ85200-WH00
厚さ(mm)30
質量(kg)0.2
奥行(mm)90
横(mm)550
1枚
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ
長さ(mm)1300
質量(kg)1
材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)
価格高騰の強い味方!。丈夫で破れにくい!。髪の毛、ホコリなどを絡みとって逃がさない高い除塵力。衛生的に使用できる使い捨てタイプ。経済的な両面使用タイプ。
材質ポリエステル
寸法(mm)200×640
ケース入数50枚入/袋(8袋/ケース)
適合ホルダ60cm
1箱(50枚×8袋)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。
用途乾拭き用
材質ポリエステル、ポリアミド
色グリーン
帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。
材質低密度ポリエチレン
寸法(mm)200幅×20m
質量(g)218
テープ幅(mm)200
表面抵抗値(Ω)109~1011
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)
材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)【ちりとり】285×160×870
全長(mm)【ほうき】670~1035
質量(g)ほうき:230/ちりとり:800
毛丈(mm)【ほうき】47
アズワン品番65-2248-44
穂先(mm)【ほうき】230
1セット
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。