掃除用具 :「食品工場用」の検索結果

掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)ハンドル 1300mm
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)415 外形寸法(mm)Φ46×1300 耐熱温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い電解でミクロの汚れや菌までも簡単に拭き取る、使いきりタイプの乾拭き用(除菌タイプ)ダスターです。病院、コンピュータ室、電子、精密、食品工場などのホコリを嫌うところに。
用途ダスタークロス、から拭き用、除菌タイプ、使い捨てタイプ、電子、精密、薬品、食品工場などに 種類フローリングモップ
1箱(240枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃 トラスコ品番362-4460 アズワン品番64-9294-46
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310 入数(枚)40 シートサイズ(mm)200×150 サイズ(mm)160×115×65
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途食品工場専用のちり取りに。 長さ(mm)310 高さ(mm)50 仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 質量(g)306 種類ダストパン 耐熱温度(℃)120、120℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0317
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
エコ商品
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能専用シートにより、ほこり・花粉・ハウスダストをしっかり吸着します。 。ズボンやエプロンのポケットに収納でき、使用時さっと取出して使えます。 店舗などでスタッフの皆様に持ち歩いてもらったり、お部屋ごとに置くにも便利です。ハンドル部が回転してコンパクトに収納可能です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード ブルー
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムMPFたわし
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します
用途食品工場内の清掃に。調理器具の洗浄。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度なアーム長で衣服(作業着)を着用したままでも、ほこり取りが容易にできます。壁掛け保管時に粘着テープが壁面に着かないアーム形状です。
用途食品工場、密機器工場、飲食チェーン店更衣室、ホテル、オフィスなどに 材質グリップ・シャフト:PP、アーム:スチール ホワイト 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×115×380
1本
979 税込1,077
5日以内出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。病院の待合室、診療室、食品加工工場などに。
質量(g)525 材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:PP
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ、ポリカーボネイト 適合バケツかご 寸法(mm)335×290×102 キャスター径(Φmm)50 キャスター数自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 内径(mm)280×280×75
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ、ポリカーボネイト 適合バケツかご 寸法(mm)335×290×102 キャスター径(Φmm)50 キャスター数自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 内径(mm)280×280×75
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。拭き取り面にケバが残りません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。
用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。食品工場などに。整備工場や製造工場でのふき取り作業に。 トラスコ品番690-1717 材質パルプ、ポリエステル ブルー 短辺(mm)262 長辺(mm)380
1ケース
11,980 税込13,178
当日出荷

EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に 材質ポリプロピレン サイズ(mm)200×990
1袋(25枚)
4,380 税込4,818
翌日出荷

強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。医療機関・福祉施設などでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。 トラスコ品番690-1543 材質パルプ・ポリプロピレン不織布 短辺(mm)300 長辺(mm)350 シートサイズ(mm)300×350 入数60枚
1ケース(18袋)
16,980 税込18,678
当日出荷

食品製造工場・クリーンルームに最適です。簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。
材質本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304) 適合テープ芯内径(Φmm)38 商品タイプ本体
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)