紙ウエス :「使い捨て雑巾」の検索結果
紙ウエスは、英語の「Waste」が名前の由来となった紙製の雑巾のことです。材質はパルプを100%使用したものや、不織布を使ったものがあります。チリやケバを残さずにふき取れることが特徴で、精密機器や電子機器の手入れに最適です。また、水やオイルの吸水にも優れていることから製造や整備、塗装工場でも使われています。換気扇やレンジ周りなどキッチンの掃除にも便利でしょう。大小さまざまなサイズ、厚さが違うタイプの紙ウエスがあります。使い捨てなので、衛生面でも使いやすいことも特徴です。
関連キーワード
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
材質パルプ+ポリプロピレン
色白
厚さ(mm)0.47
質量(g)347(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
こんなお得な商品も!

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
シリーズキムタオル
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
厚さ(mm)一層あたり 0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)330×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等
タイプポップアップ
仕様4枚重ね
材質パルプ100%
規格RoHS指令
シリーズキムタオル
RoHS指令(10物質対応)対応
『ウエス』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。