厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。
用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ
材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)
区分新品
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)350×350
色白
生地の種類メリヤス
HACCP対策用に区分ごとに色を分けることができるよう5色展開の雑巾です。マイクロファイバークロスを使用しているため、綿100%のものに比べ脱落繊維が少なく、食品工場での使用に適しています。吸水性が高く、また速乾性も高い商品です。
用途水拭き、から拭きなどの清掃に。
材質ポリエステル、ナイロン
シートサイズ(mm)180×280
使い易さ抜群。
タオル地で吸水率、仕上も最高です。
洗濯して再利用も可能です。
自動車工場、ガソリンスタンド等でも便利に使用出来ます。
トラスコ品番124-4132
材質純綿100%
寸法(cm)29×20
入数1ケース(12枚×20袋入)
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。
超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。
一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。
強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。
吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
トラスコ品番219-6042
寸法(mm)300×300
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
色ブルー
質量(g)32
生地の種類マイクロファイバー
『ウエス』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。