安全ミラー :「安全ハサミ」の検索結果
安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。