安全ミラー :「鏡 壁」の検索結果
安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
関連キーワード
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設
トラスコ品番460-6124
セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76
材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
幅(mm)600
高さ(mm)600
像(曲面R)2200
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設
付属品壁付金具×1
トラスコ品番460-6205
セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76
材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
幅(mm)600
高さ(mm)600
像(曲面R)1500
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。