安全ミラー :「バイク 振動防止」の検索結果
安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。