安全ミラー :「カーブミラー 仮設用」の検索結果
安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型
適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ)
関連資料製品寸法図面(0.06MB)
材質(本体・枠)PP
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。