安全ミラー :「カーブミラー 角型」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-27 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 グレー 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-7 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-26 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 グレー 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZY-6 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7 取付場所壁面(屋外・屋内) 取付け方法壁面取付専用 曲率半径3000R
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-6 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。 軽量で、有効視野がワイド 角度調整が自由でラクラク
付属品取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm) エスコ品番EA724ZS-2 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-17 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-53 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径600R
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-62 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付幅(mm)45~170 曲率半径1000R
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-13 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90 質量(g)990 取付場所壁面 曲面R(mm)1000
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-43 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190 質量(g)890 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径300R
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-52 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-3 材質鏡面:ガラス 寸法(mm)150×180 質量(g)590 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-11 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90 質量(g)580 取付場所壁面 曲面R(mm)300
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-63 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径1000R
1個
9,620 税込10,582
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)