9ページ目: 安全ミラー

安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
557件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー”足立硝子
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
安全を考慮した飛散防止加工です。社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。付属品スタンド材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ形状角型
衝突防止品 屋外用ハーフドーム コミー衝突防止品 屋外用ハーフドームコミー
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
ミラーは丈夫なアクリル製軽量で割れにくい屋外使用可能
用途衝突防止関連資料製品チラシ(1.26MB)
マルチカーブミラー アラオマルチカーブミラーアラオ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!材質【端部クランプ】アルミ合金直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720材質(ミラー)アクリル
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
支柱取付金具600、800、SK用 Φ89.1用
関連資料図面(0.02MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
支柱取付金具600、800、SK用 Φ76.3用
関連資料図面(0.02MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
文字:「注意」
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
W取付金具、800W,SK6080W,AK6080W,GK6080用Φ89.1用
関連資料図面(0.01MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
文字:「左右」
エスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズ グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー A3サイズグリーンクロス
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。幅(mm)297厚さ(mm)2高さ(mm)420
エスカレーター・階段用後方注意ミラー 950x315 ステッカー2枚付 グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー 950x315 ステッカー2枚付グリーンクロス
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。幅(mm)950厚さ(mm)2高さ(mm)315
エスカレーター・階段用後方注意ミラー A5サイズ グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー A5サイズグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。幅(mm)210厚さ(mm)2高さ(mm)148
エスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズ グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズグリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。幅(mm)297厚さ(mm)2高さ(mm)210
ステンレスカーブミラー 角型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 角型ナック・ケイ・エス
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形 ナック・ケイ・エス超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形ナック・ケイ・エス
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP仕上真空蒸着
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形 ナック・ケイ・エス超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形ナック・ケイ・エス
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム仕上真空蒸着
ミラースタンド台 信栄物産ミラースタンド台信栄物産
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。
用途ミラーオプション寸法(mm)450×450×H100質量(kg)8.5仕上焼付塗装使用可能支柱径(mm)Φ34
ブロックはさみ込み金具 ステンレス 信栄物産ブロックはさみ込み金具 ステンレス信栄物産
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション材質ステンレス長さ(mm)300径(Φmm)34取付可能幅(mm)80~215まで
締金具 ステンレスベルト 信栄物産締金具 ステンレスベルト信栄物産
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
ポール壁面用Uバンド 信栄物産ポール壁面用Uバンド信栄物産
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。
用途ミラーオプション材質規格Φ89.1用
前出し金具 信栄物産前出し金具信栄物産
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
前出し金具でミラーをもっと見やすく。お客様の様々なご要望にお応えして誕生した取付金具です。
用途ミラーオプション仕上ユニクロ
天端用はさみ込み金具 信栄物産天端用はさみ込み金具信栄物産
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製 信栄物産ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製信栄物産
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製形状角型寸法(mm)320×175質量(kg)0.53加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付曲面R(mm)650
取付け板キット 接着剤&木板ベース付 信栄物産取付け板キット 接着剤&木板ベース付信栄物産
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ガラス製ミラー専用の取付けパーツです。コンクリート、モルタル、金属板、タイルなどに穴をあけずに接着剤で取付けられます。穴あけ不要接着タイプのパーツです。
用途ミラー部品セット内容接着材、木板ベース、ネジ4本タイプ穴あけ不要接着タイプねじサイズ3×10(ステンレス・4本)
SSTガレージミラー 角型 信栄物産SSTガレージミラー 角型信栄物産
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状角形型式角型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
工場内出入口ミラー 信栄物産工場内出入口ミラー信栄物産
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
工場内でやさしく映すミラーです。壁面、ガードポール(350Φまで)に取付が可能です。工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に最適です。取付も簡単です。
用途出入口ミラー付属品ステンレスベルト付(長さ:1200mm)材質ミラー部:アクリル、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)250高さ(mm)500
プラスチックミラー ハードコートフイルム 信栄物産プラスチックミラー ハードコートフイルム信栄物産
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途平面ミラー材質ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂厚さ(mm)2取付粘着シート付
姿見ミラー 信栄物産姿見ミラー信栄物産
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて割れないので安全性に優れており、非常に扱いやすいです。取り付けが簡単です。クリーンルームや食品工場での服装チェック、学校・保育園・幼稚園などに最適です。
用途クリーンルーム、食品工場での服装チェックに、学校、保育園、幼稚園などに最適材質鏡材質:ステンレス鏡、枠:なし幅(mm)480厚さ(mm)1質量(kg)3.2高さ(mm)900取付穴穴4.3Φ・6ヶ所 直付け
アクリルミラー曲面鏡 丸形 信栄物産アクリルミラー曲面鏡 丸形信栄物産
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
アルミ平面ミラー(複合版) 信栄物産アルミ平面ミラー(複合版)信栄物産
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
アルミと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。アルミの約3分の2の軽さで加工が容易です。
用途平面ミラー材質アルミと樹脂の複合材厚さ(mm)2
半球ミラー ハーフ 信栄物産半球ミラー ハーフ信栄物産
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付も簡単です。
用途防犯ミラー付属品止め金具3個入り カットパッキン付き材質ミラー部:アクリル、止め金具:鉄寸法(mm)1030×515×270質量(kg)1.78タイプハーフ曲面R(mm)600
アクリルミラー平面鏡 角形 信栄物産アクリルミラー平面鏡 角形信栄物産
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ平面
半球ミラー スリムタイプ 信栄物産半球ミラー スリムタイプ信栄物産
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途防犯ミラー付属品石こうボード用アンカー付き材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス型式半球タイプスリムタイプ
ステンレス平面ミラー(複合版) 信栄物産ステンレス平面ミラー(複合版)信栄物産
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ステンレスと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。ステンレスの約4分の1の軽さで加工が容易です。
用途平面ミラー材質ステンレスと樹脂の複合材幅(mm)約450厚さ(mm)2高さ(mm)600
RS PRO 安全・監視ミラー ポリカーボネート RS PRORS PRO 安全・監視ミラー ポリカーボネートRS PRO
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様形状 = 湾曲屋内/屋外 = 両方材質 = ポリカーボネート
ガレージミラー 貼り付け取付タイプ 信栄物産ガレージミラー 貼り付け取付タイプ信栄物産
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品貼り付け用取付パーツ一式材質鏡面:ガラス取付金具貼り付けタイプ
ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ 信栄物産ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ信栄物産
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品H鋼用取付パーツ一式材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ信栄物産
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
カーブミラー 300mmΦ S 金具付 ユニットカーブミラー 300mmΦ S 金具付ユニット
11,980税込13,178
1セット(1セット)
翌々日出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3355セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1幅(mm)300材質/仕上ミラー:アクリル取付ポール取付、壁面取付高さ(mm)300質量(g)270
ジスミラー「電柱添架型」 積水ジスミラー「電柱添架型」積水
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1材質ミラー:ステンレス形状丸型
ジスミラー「壁取付型」 積水ジスミラー「壁取付型」積水
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途壁取り付け式のカーブミラー一般道路工場内駐車場等の民間施設付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6205セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600(曲面R)1500
安全ミラー