安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。

どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き形状角型粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付
(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。用途屋内用材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5仕様粘着剤付き粘着剤アクリル系
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
アクリルミラー 丸形 両面テープ付
(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
どこでもミラー
カーボーイ(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用
MYST(5件のレビュー)¥799税込¥8791パック当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
ステンレス平面ミラー
信栄物産¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
どこでもミラー(粘着タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷薄くて、貼れて、カットもできる! 0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。 粘着タイプなので簡単に取り付けできます。 ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。型式角型仕様裏面テープ付き厚さ(mm)0.5取付方式粘着
ポール壁面用Uバンド
信栄物産¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。材質アルミ仕様ポール壁面用Uバンド適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド
光(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
防犯・薄型 プライバシーミラー SS
ノムラテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式角色シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
ガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルト
MYST(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具、ベルト】ステンレス適合ポール径(Φmm)60~135
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300
信栄物産(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×1組)4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内
フェンス専用金具
信栄物産¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
くもらないスプレー
東プレ¥729税込¥8021個6日以内出荷・洗面所の鏡や窓ガラスに塗るだけ、スプレータイプのくもり止め・ガラスの洗浄効果もあり、塗り跡が目立ちません用途洗面所の鏡や窓ガラス用のくもり止め材質非イオン系界面活性剤容量(mL)75質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×137使用の目安1m3あたり約2秒(1cc)
コンパクトガレージミラー丸
MYST(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷出庫時の死角をなくし安全を確保。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。近距離用に最適です。別売のアタッチメント、金具で幅広く簡単に取付けできます。形状丸寸法(Φmm)150取付け方法金具曲率半径450R視認距離補助用~約5m
什器(ロッカー)用樹脂平面ミラー
信栄物産¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷食品工場・倉庫等での簡易的に容姿チェックが可能です。すぐに貼付けできる!軽くて明るい塩ビ鏡!落としても割れないので安心です。カッターなどでカットできます。様々な用途!工作にも最適です。材質(ミラー)樹脂
什器(ロッカー)用樹脂平面ミラー
信栄物産¥459~税込¥505~1個翌々日出荷食品工場・倉庫等での簡易的に容姿チェックが可能です。すぐに貼付けできる!軽くて明るい塩ビ鏡!落としても割れないので安心です。カッターなどでカットできます。様々な用途!工作にも最適です。材質(ミラー)樹脂入数(枚)1
ミラークリーナー
東プレ¥979税込¥1,0771個6日以内出荷・鏡表面に付いた頑固な汚れを落とすコンパウンドタイプのクリーナー・使いやすいペースト状の研磨剤用途浴室・洗面所の鏡やガラスの水垢やウロコ状の汚れ除去付属品クリーニングクロス材質研磨剤、界面活性剤質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×124×25薬液正味量(g)[1枚あたり]45
195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-2材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)195×297×0.5
147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
エスコ¥620税込¥6821個当日出荷はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5
ガレージミラー 貼り付け金具
エーモン¥959税込¥1,0551セット当日出荷貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
ガレージミラー用取付金具
MYST¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。径50~340のポールに適合します。樹脂製でサビないです。ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。ハサミで簡単カットできます。脱着可能です。用途ポールや支柱の取付に。トラスコ品番556-2903材質バンド:PET、留具:POM長さ(mm)1200幅(mm)10色グレー径(Φmm)50~340
置き型スタンド台タイプ用転倒防止ウエイト
信栄物産¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。用途ミラースタンドの転倒防止に。仕様ウエイト部材材質ゴム寸法(mm)360×360×H25質量(kg)1.5適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400
信栄物産¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)400幅(mm)10適合径範囲Φ100mm以内