安全ミラー :「衝突防止」の検索結果

安全ミラーとは、カーブやT字路、駐車場の出入り口など見通しの悪い箇所に設置するミラーです。丸型、角型、ドーム型があり、設置場所や目的に応じて使い分けます。カーブミラーなどに使用されている凸面鏡は広い範囲を映し出すことができるため、安全確保の必要がある場所に多く用いられています。ドーム型ミラーは天井などに取り付け、360°の範囲を映し出します。ミラーの素材はガラス、ステンレス、アクリルなどがあり、使用環境やメンテナンス性などにより違いが生じます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム 仕様取付位置:壁 付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミ 厚さ(mm)2(ミラー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品ネジ3個付 形式ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール ミラー形状1/4球 使用場所室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。 型式ハーフドーム 仕様室内専用ビス止め トラスコ品番395-3866 材質ミラー:高級アクリル、枠:発泡塩化ビ二ール 幅(mm)1040 質量(kg)2.9 高さ(mm)540 像の大きさ(曲面R)634
1台
39,980 税込43,978
欠品中

浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。
用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。 材質アクリル 厚さ(mm)3(ミラー) 型式ドーム型
1式
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。
用途防犯ミラー 材質ミラー部:アクリル タイプハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)