トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
1,517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式 対応機種IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
トラスコ品番770-4313 適合機種CL70A 質量(g)30 アズワン品番64-9538-51
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番469-6182 適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く) 質量(g)35
1個
4,498 税込4,948
欠品中

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番381-1549 適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10 種別ニッケル水素バッテリーパック 質量(g)64 定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)700
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品スペアのイヤホンスポンジ 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S ピン形式2ピン コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40 アズワン品番64-8501-96
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10 アズワン品番64-8078-97 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)28 トラスコ品番342-6491 適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500 種別ニッケル水素充電池
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など トラスコ品番336-8475 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)52 ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番336-8793 適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508 質量(g)35
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31 質量(g)25 容量(mA)1900
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番401-0027 適合機種IC-4300 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)55 ヘッドフォン部ドライバユニット開放型 アズワン品番64-9538-69
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
6,298 税込6,928
欠品中

スタンダード単三型充電池
種類ニッケル水素充電池 対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314L バッテリー容量(mAh)2500
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54
ブラック 種類特定小電力 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番835-7391 質量(g)38 品名タイピンマイクロホン 対応機種IC-DPR3/DPR30 アズワン品番64-9610-41
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW 受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD) 低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪 充電時間約1時間30分 使用時間(時間)約18 使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと) 付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1 外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行) 質量(g)約52(電池込み)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイク
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)Φ54.5×285
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g)203 仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8416 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×2 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様BC-181用 トラスコ品番336-8424 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別BC-181用ACアダプター 質量(g)176
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付) 種類特定小電力
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタ トラスコ品番182-5657 適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10 質量(g)100 ケーブル長(m)約1.9 LED色【赤】充電中、【緑】充電完了 充電時間(時間)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷