55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2 通信方式単信および半複信方式 電池単三形乾電池1本 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+ 50 電波型式F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書 種類デジタル簡易無線登録局 周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内 電源電圧DC3.7V±10% 電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内) 能力選択度:6.25kHz 42dB以上 本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む) 連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時) 通信方式単信(プレストーク)方式 周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く) 使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃) スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時) 強度副次的に発する電波等の強度4nW以下 受信方式ダブルコンバージョン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡 受信感度-2dBμV (BER 1×10-2) 使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

VXD30(82CH増波モデル) 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 動画あり
付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き 質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧DC7.4V±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く) チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ 周波数帯域(MHz)351 送信出力5W/2.5W/1W 変調方式4値FSK 低周波出力700mW以上(10%歪時)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能
トラスコ品番429-9825 適合機種VXD20 質量(g)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番336-8793 適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508 質量(g)35
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書 種類特定小電力 定格電圧(V)DC2.4 本体質量(g)約106(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く) 通信方式単信および半複信 電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60) 電波形式F3E・F2D 送信出力10mW(0.01W) 送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750 受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)-10~50 低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スタンダードタイピンマイク
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番355-4694 適合本体VLM-850
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適 トラスコ品番423-3913 適合機種VXD20 質量(g)175
1箱(1個)
13,980 税込15,378
当日出荷

スタンダードスタビーアンテナ
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番826-5851 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) 長さ(mm)100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンダードスピーカーマイク
しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
適合機種VXD9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

FTH-314の高性能を継承しつつ、ロングアンテナ搭載で通信距離と安定性をさらに強化したモデルです。ロングアンテナタイプ。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トラスコ品番470-4860 適合機種FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L 質量(g)300
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書 種類デジタル簡易無線登録局 定格電圧DC 3.7V 本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時) 通信方式単信方式 電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず) 送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370 送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波) 動作温度範囲(℃)-10~+60 低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下) オーディオコーデックAMBE+2 TM
1個
29,980 税込32,978
欠品中

用途特定小電力トランシーバー用 トラスコ品番470-4801 適合機種FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508 質量(g)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


急速充電器セット VAC-68
用途FTH314/314L専用オプション アズワン品番64-9538-52
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スタンダードキャリングケース
適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S トラスコ品番432-1413 質量(g)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番294-7463 適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型スピーカーマイク MH-90A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

充電器用ACアダプター
用途VXD1、VXD1S共通オプション
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

スタンダードEA-581用イヤホン
イヤホンアダプタEA-581に接続
イヤホン形状耳かけ型 適合機種EA-581 ケーブル長(cm)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ヘッドセット(CHP820)を頭に固定するバンド。伸縮可能。
トラスコ品番353-9148 適合本体HX824
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。
用途MH‐381A4B用イヤーパッド 仕様MH‐381A4B用イヤーパッド トラスコ品番124-5796
1個
439 税込483
翌日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型 適合機種VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

イヤピースマイク MH-89A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スタンダードアンテナバンド
アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別 適合機種FTH-314/L 材質シリコン 質量(g)0.5
1組(12個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スタンダード急速充電器
トラスコ品番208-3943 適合機種VXD1 アズワン品番64-8443-69
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷