雑巾・クロスとは、汚れを落とす際やあらゆる掃除をする際に使用する布切れのことです。素材に綿を100%使用したものは、吸水性に優れ、触り心地も柔らかいので、車の洗車後の拭き取りや水拭き、乾拭きの掃除に適しています。又、極細の化学繊維を用いて作られているマイクロファイバーの雑巾もあります。マイクロファイバーは、吸水性だけでなく、速乾性があるのも特徴です。しかし、使用するものによっては傷をつけてしまうこともあるので、注意が必要。
ハイジーンクロスWET45シーバイエス3日以内出荷
除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!!
濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。
高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。
除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。
高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。
使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
使い捨て用のウエスとして
洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として材質ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)