絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 13(8)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 18.11(1)
質量(kg)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 240
- 160~190(2)
- 180(2)
- 190(8)
- 200(6)
- 250(3)
- 300(3)
- 380(1)
- 500(2)
- 600(2)
- 1300(1)
- 3400(2)
コード長さ(m)
- 15(4)
- 20(5)
連続使用時間
- 90分(1)
幅(mm)
- 345(1)
- 390(2)
- 410(1)
345・390・410
高さ(mm)
- 250(1)
- 270(2)
- 290(1)
- 1170(1)
- 1175(2)
- 1260(1)
- 1270(3)
250・270・290・1170・1175・1260・1270
洗浄幅(mm)
- 140(2)
- 300(2)
- 330(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 430(1)
140・300・330・380・400・430
ブランド
- CONDOR(山崎産業)(11)
- ペンギンワックス(3)
- アマノ武蔵電機(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
CONDOR(山崎産業)・ペンギンワックス・アマノ武蔵電機・アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
特価
本日8月19日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
13(8)
14(1)
15(1)
18(1)
18.11(1)

コンドル ポリシャーCP-12K型
CONDOR(山崎産業)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330
イノベーター17D
ペンギンワックス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある! DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。 ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。 低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。 1.5馬力DCモーター採用 高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。 回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。 低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。 重量と回転数のベストバランス 重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。 回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-12MA型
CONDOR(山崎産業)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。。※ブラシ・ポリシャー用プレート別売用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。質量(kg)27電源コード(m)15幅(mm)345高さ(mm)1175奥行(mm)390回転数(min-1[r.p.m])200/240ブラシ幅(mm)約300別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、インスタロックドライビング・パッド(E-15-13)、各種ブラシ、各種パッド洗浄幅(mm)パッド:約330
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・シャンプータンク付き仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・防滴仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)
CONDOR(山崎産業)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・シャンプータンク付き仕様。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。回転数(min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-16型
CONDOR(山崎産業)¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。。レバースイッチタイプ。。【付属品】 ポリシャー用プレート用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源コード(m)20ブラシ幅(mm)約400電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290パッド幅(mm)約460ブラシサイズ(inch)16パッドサイズ(inch)18
ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)パッドサイズ(inch)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)26.6コード長さ(m)20周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1100パッド幅(mm)約380![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58417161-181029-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から16日以内出荷不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄幅(mm)410回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240電源(V)単相100
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ
















![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58417161-181029-02.jpg)