充電式マルチポリッシャー
コードレスの充電式だから、浴室・キッチン・ベランダから洗車まで電源の無い場所でも手軽に使用できるマルチポリッシャー。6種のアタッチメントと延長バーが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。軽量なので女性でも手軽にご使用いただけます。
- 質量(g)
- 本体:306、延長ポール:249
- 電源
- AC100V50/60Hz
- 寸法(cm)
- 本体:24×10×7.5、延長ポール装着最大:126×10×7.5
- 連続使用時間(分)
- 約35
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 280/380
- コード長さ(cm)
- 約79
- 充電時間(時間)
- 3.5
- バッテリー容量(mAh)
- 1500
- 内容量
- 1台
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン の新着商品
カテゴリ































