絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 9(1)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 10(1)
連続使用時間
  • 60分(1)
幅(mm)
  • 240(1)
240
高さ(mm)
  • 1110
  • 230(1)
  • 270(5)
  • 290(3)
  • 360(3)
  • 362(2)
  • 800~1210(3)
  • 1000~1300(1)
  • 1067(1)
  • 1100(1)
  • 1120(2)
  • 1130(1)
  • 1134(2)
  • 1160(3)
  • 1170(3)
  • 1175(4)
  • 1200(2)
  • 1260(2)
  • 1270(7)
  • 1450(1)
洗浄幅(mm)
  • 200(1)
200
ブランド
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • SCA(1)
CONDOR(山崎産業)・SCA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
9(1)
耐水両回転ブラシ SCA耐水両回転ブラシSCA
9,898税込10,888
1台
当日出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス連続使用時間(分)約60
ポリシャーCP-8型(階段用) CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体