ポリシャー本体 :「操作用スイッチ」の検索結果
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
8(3)
9(1)
12(2)
13(1)
14(3)
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)720~1200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)18
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0108
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
仕様タンク付
トラスコ品番397-0043
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200
本体高さ(mm)270
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)18
コード長さ(m)10
仕様タンク付
付属品ブラシ
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
タンク容量(L)4
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270
本体高さ(mm)290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)37
コード長さ(m)20
仕様タンク付
トラスコ品番397-0086
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)14
電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270
本体高さ(mm)290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)37
コード長さ(m)20
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0051
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1200
適合サイズパッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)14
電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。