絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 0~30未満(1)
ブランド
- FPS
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- J&S(1)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- SPJR(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TRUSCO(8)
- サンピース(16)
- スイデン(24)
- ソニカル(2)
- マキタ(3)
- 三笠産業[工具](1)
- 呉英製作所(1)
- 大西電機工業(8)
- 広電(KODEN)(3)
- 新ダイワ(1)
- 日動工業(1)
- 静岡製機(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る

ヒーター付ブロワーPLUS
FPS(1件のレビュー)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷梅雨時、冬場の空気の淀みを解消 ヒーターからでる温風がワックスなどを素早く乾燥。 作業時間を大幅に短縮。梅雨時、冬場の閉切った室内の空気の淀みを解消し、ワックスの仕上りを損ねることがありません。 また、スイッチを切替えることで送風としても使用できオールシーズン活躍します。 ヒーターの取外しで風量アップ 送風をメインとして使用したい、ヒーターを使わない場合などはヒーター部を取外すことで、さらに強力な風を送ることができます。 取外しは簡単、スライドさせ本体に固定するだけです。 置き方次第で風向き自由自在 対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。 角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。 移動に便利な軽量、コンパクト設計 車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。 風量調整機能搭載 風量を自由に調節できるボリュームタイプのスイッチを採用。 使用場所に応じた最適な風量を選択でき節電対策にも役立ちます。 安全機能も充実 ヒーターの温度を一定に保ち、過度の温度上昇を防止するサーモスタットを内蔵。 ヒーターの温度が上がりすぎると運転を停止します。 さらにヒーター部は送風口が障害物で塞がれると温風が停止します。質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300風量(m3/h)510