絞り込み
ブランド
  • FPS
  • モノタロウ(18)
  • YAMAZEN(山善)(215)
  • アース製薬(205)
  • アイリスオーヤマ(159)
  • スイデン(151)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](116)
  • ダイニチ工業(107)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(83)
  • アール(61)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • 日動工業(58)
  • SHIMADA(57)
  • シャープ(52)
  • コイズミ(小泉成器)(48)
  • イカリ消毒(47)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不快害虫忌避剤虫いやーン FPS

    不快害虫忌避剤虫いやーン

    FPS(5件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1本(4L)
    当日出荷
    壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ) 13種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス
    用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・シンクまわり・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路 出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近付属品散布用スプレーボトル有効期間約1~2週間利用場所屋内
  • 不快小動物忌避剤ネズミいや~ン FPS

    不快小動物忌避剤ネズミいや~ン

    FPS(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果※液体タイプ 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス
    用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約1~2週間
  • 不快害虫忌避剤ボウフラいや~ン! FPS

    不快害虫忌避剤ボウフラいや~ン!

    FPS(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(100mL)
    当日出荷
    成虫になるその前に! 不快害虫の元を断つ 水中に繁殖する不快害虫の幼虫を成虫前に駆除!原因を元から断ち、不快害虫を発生させません。 人と環境に配慮した今までにない優れた忌避効果 ワサビやカラシに含まれる成分と植物油で水中に繁殖する不快害虫の幼虫を徐々に麻痺、弱らせて駆除します。 また、植物油が水面に膜をはることで幼虫の呼吸を阻害し繁殖・定着させない環境をつくります。 発生源である溜め水などに使用できます!
    用途雨水枡、側溝(道路脇の溝)などの水たまりに生息している不快害虫の幼虫の駆除と忌避成分植物油・アリルイソチオシアネート・非イオン系界面活性剤・リモネン利用場所屋外
  • ヒーター付ブロワーPLUS FPS

    ヒーター付ブロワーPLUS

    FPS(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷
    梅雨時、冬場の空気の淀みを解消 ヒーターからでる温風がワックスなどを素早く乾燥。 作業時間を大幅に短縮。梅雨時、冬場の閉切った室内の空気の淀みを解消し、ワックスの仕上りを損ねることがありません。 また、スイッチを切替えることで送風としても使用できオールシーズン活躍します。 ヒーターの取外しで風量アップ 送風をメインとして使用したい、ヒーターを使わない場合などはヒーター部を取外すことで、さらに強力な風を送ることができます。 取外しは簡単、スライドさせ本体に固定するだけです。 置き方次第で風向き自由自在 対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。 角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。 移動に便利な軽量、コンパクト設計 車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。 風量調整機能搭載 風量を自由に調節できるボリュームタイプのスイッチを採用。 使用場所に応じた最適な風量を選択でき節電対策にも役立ちます。 安全機能も充実 ヒーターの温度を一定に保ち、過度の温度上昇を防止するサーモスタットを内蔵。 ヒーターの温度が上がりすぎると運転を停止します。 さらにヒーター部は送風口が障害物で塞がれると温風が停止します。
    質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300風量(m3/h)510
  • 不快害虫忌避剤虫いやーン POT FPS

    不快害虫忌避剤虫いやーン POT

    FPS
    999税込1,099
    1個(100g)
    当日出荷
    壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 設置型でカンタンなPOTタイプ 「置くだけ!」で寄りつかない!!消臭効果もプラス! ※POTタイプにはふ化抑制効果、抗菌防カビ効果はございません。 13種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス
    用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・シンクまわり・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路 出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約3~4週間利用場所屋内
  • ダニ忌避剤ダニいや~ン FPS

    ダニ忌避剤ダニいや~ン

    FPS
    1,990税込2,189
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    ダニの嫌がる環境を作る! タタミやカーペットに直接散布するだけ ダニを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず、衛生的です。 こんな所におすすめ! ペットがいる部屋、タタミ、布団、カーペット、車内など。ダニがいそうな場所に散布してください。ダニを寄せ付けない環境をつくり出します。 14種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス ・ミントエキス
    利用場所屋内
  • 不快小動物忌避剤ネズミいや~ン FPS

    不快小動物忌避剤ネズミいや~ン

    FPS
    1,390税込1,529
    1本(100g)
    当日出荷
    壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス
    用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約3~4週間

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤