送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
ブラストファンPROMOTE当日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
送風機新ダイワ3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
送風機 こでかファン 大風量タイプスイデン9日以内出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
メガファン藤田3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付鎌倉製作所13日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。ファン径(cm)90風量(m3/min)600電源(V)単相100極数(P)8出力(kW)0.4本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137質量(kg)90騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ耐熱クラスE
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル鎌倉製作所11日以内出荷
圧倒的なボリューム!70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)80風量(m3/min)760電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)2.2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140質量(kg)105電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJW-634 広角モデル鎌倉製作所6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)600/720電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)75/81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形鎌倉製作所6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)290/350電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6341鎌倉製作所6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)430電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付鎌倉製作所21日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)350電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195質量(kg)88電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形鎌倉製作所11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)310/360電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル鎌倉製作所11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)440電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
HVLSファンKALE31日以内出荷
KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。
最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。
用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能電圧(V)単相220騒音値(dB)43関連資料(0.33MB)
スーパーウィン大西電機工業翌々日出荷
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム翌日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
エアムーバーMEIHO(ワキタ)翌日出荷から翌々日出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。
連暖房効果もアップします。
壁や床の乾燥などにマルチに活躍!
サーミュレーターとしても使えます。
ワイドファンJ&S(1件のレビュー)翌々日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
ウォール扇(ハネ50cm)スイデン翌日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570アズワン品番64-9622-08
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形鎌倉製作所27日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適低騒音タイプ
用途低騒音型質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)71/75電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
集塵フィルターアイリスオーヤマ税込¥3,078¥2,798
加湿フィルターアイリスオーヤマ税込¥1,758¥1,598