送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
メガファン藤田3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
ワイドファンJ&S(1件のレビュー)翌々日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります