スチームクリーナー :「水蒸気発生器」の検索結果

スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)
140
145(1)
超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適 スチーム温度(℃)約140 電源コード(m)6 吐出圧力(MPa)0.55 トラスコ品番790-3456 セット内容ホース、アタッチメント一式 材質ボディー:ステンレス 幅(mm)405 質量(kg)31 高さ(mm)1025 奥行(mm)650 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)3600 タンク容量(L)7.2 連続使用時間(分)最大130 吐出量(mL/min)55~85 待機時間(噴射)5~10分
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります