絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満
  • 4~6未満(32)
  • 6~8未満(54)
  • 8~10未満(30)
  • 10~12未満(42)
  • 12~14未満(7)
  • 14~16未満(40)
  • 16~18未満(16)
  • 18~20未満(6)
  • 20以上(28)
コードレス
  • コードレス(12)
吐出水量(L/min)
  • 2未満(8)
  • 2~4未満(5)
  • 4~6未満(2)
  • 6~8未満(2)
  • 12~14未満(1)
  • 14~16未満(2)
  • 20~25未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40以上(1)
ホース長さ(m)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
質量(kg)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(3)
  • 2.1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.2(3)
  • 9(2)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 31(1)
  • 44.3(1)
  • 46.4(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 74.6(1)
  • 80(1)
ブランド
  • ケルヒャー(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • エスコ(2)
  • キョーワ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アサダ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • マルヤマエクセル(1)
  • YARD FORCE(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • CLEAN SELECT(1)
  • オムニ[家電](1)
ケルヒャー・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・キョーワ・アイリスオーヤマ・アサダ・高速電機(富士製砥)・マキタ・マルヤマエクセル・YARD FORCE・ファミリー・ライフ・京セラインダストリアルツールズ・CLEAN SELECT・オムニ[家電]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(32)
4未満
6~8未満(54)
8~10未満(30)
10~12未満(42)
12~14未満(7)
14~16未満(40)
16~18未満(16)
18~20未満(6)
20以上(28)
18V 充電式洗浄機 マキタ18V 充電式洗浄機マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)関連資料(1.88MB)最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セットファミリー・ライフ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル持ち運べる充電式コードレス軽量約700g付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!掃除しにくい狭い場所も楽々!外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸組立不要完成品6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス質量(g)700(バッテリー含まず)電圧(V)21電源AC100V連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります最大吐出圧力(MPa)1.8充電時間3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)1500最大吐出水量(L/min)3.9
ポータブル型高圧洗浄機 キョーワポータブル型高圧洗浄機キョーワ(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70
24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式)YARD FORCE
17,880税込19,668
1セット
当日出荷
水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします! 携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。 どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。 キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。 オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る! また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮! 直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります) また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。
セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5ホース長さ(m)約6吐出圧力(MPa)2.4バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式吐出水量(L/h)140充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70バッテリー稼動時間約20分作動音(dB)約77
高圧洗浄機440 アサダ高圧洗浄機440アサダ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029質量(kg)9電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)ハイパワーコードレス高圧洗浄機高速電機(富士製砥)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機オムニ[家電]
9,998税込10,998
1台
欠品中
軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!
セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198
充電式ポータブルウォッシャー 京セラインダストリアルツールズ充電式ポータブルウォッシャー京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●水道・電源が無い場所でも思い立った時に洗浄できる自吸機能付きの充電式ポータブルウォッシャーです ●ノズル、ホースは工具不要で簡単に組み立てが出来ます ●1つのノズルで 5種類の噴射モードを選択できます ●コンパクトなデザインで手軽に持ち運びができます ●吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます ●電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様です
用途水源・電源の無い場所での水洗い、アウトドア時の汚れ落とし、自動車・農業機械の泥落とし、ベランダでの散水付属品電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・吸水コネクター(本体取付)×1・自吸ホース(5m)×1・延長ランス×1・5in1ノズル×1・ノズルクリーナピン×1材質ハウジング:ABS + TPE/自吸ホース:PVC/5in1ノズル:PA質量(kg)1.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPW-1800L1吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4バッテリーリチウムイオン(付属)給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500水温(℃)(許容)40以下取扱説明書(1.4MB)
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
欠品中
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
充電式高圧洗浄機 エスコ充電式高圧洗浄機エスコ
101,800税込111,980
1セット
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)取扱説明書(1.47MB)1充電当たりの作業量48~107L
コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECTコードレス高圧洗浄機CLEAN SELECT
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能6in1ノズルが付属洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ質量(kg)1.5電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5
高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGEケルヒャー
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970モーター出力(kW)4.3常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)電源コード(m)5機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)750最高許容圧力(MPa)24/240(bar)給水口3/4″給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機 HD 10/22 SX ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SXケルヒャー
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 Sケルヒャー
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) マルヤマエクセルMUFBウルトラポンプ(バッテリー式)マルヤマエクセル
139,800税込153,780
1台
当日出荷
小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機