高圧洗浄機 :「ajp-1600 部品」の検索結果
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。