高圧洗浄機 :「タイヤ洗浄」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(4)
ZM-0502-2 マルチウォッシュ 蔵王産業 動画あり
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。 セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース 電圧(V)3.6×3セル=10.8 タンク容量(L)給水:5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280 本体質量(kg)1.9 ホース長さ(m)2 吐出圧力(MPa)約0.5 連続使用時間(分)(満充電時)約30 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2 充電時間(時間)約3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Z2-655-10 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業 動画あり
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 常用圧力(MPa)6.5 吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300 材質樹脂 質量(kg)約4.9 電流(A)10 消費電力(W)1010 電源単相 最高許容圧力(MPa)10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大420、常用310 最高許容圧力(MPa)13
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 付属品高圧ホースリール 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大410、常用320 最高許容圧力(MPa)13
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ZC-705-15 カークリーナー 蔵王産業 動画あり
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。 電源(V)単層100(50/60HZ) 消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800 方式取水:水道直結/自吸 定格電流(A)7.2 常用圧力(MPa)7 吐出水量(L/h)常用:300
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります