絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・66・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 高圧洗浄機

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

673件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
  • ソープノズル BLUECLEAN BC250用 アノービリバベリー

    ソープノズル BLUECLEAN BC250用

    アノービリバベリー
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。
    トラスコ品番536-2145適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)110
  • 逆止弁コネクタ アノービリバベリー

    逆止弁コネクタ

    アノービリバベリー
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    吸水ホースに接続することで、水道を直結することが可能です。
    トラスコ品番536-2120適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)60
  • エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    8日以内出荷
    従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
    用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)521質量(kg)71高さ(mm)583奥行(mm)626燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
  • エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-2108SS スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-2108SS

    スーパー工業
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番449-7970幅(mm)497質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)23
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)

    スーパー工業
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
    用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
  • エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
    用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)

    スーパー工業
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    17日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
    用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    SH-0807の標準ガンに取り付けて使用可能です。トルネード噴射で広範囲を効率よく洗浄できます。
    トラスコ品番135-7242適合機種SH-0807質量(kg)1
  • フィルタ(ZC用) 蔵王産業

    フィルタ(ZC用)

    蔵王産業
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
    用途フィルタの交換に。
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
    用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    4日以内出荷
    吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    104,000税込114,400
    1台
    翌日出荷
    クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
    用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
  • 超小型高圧洗浄機 エスコ

    超小型高圧洗浄機

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
  • 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット 日動工業

    充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット

    日動工業
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。
    付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2トラスコ品番391-9352セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm幅(mm)318高さ(mm)265奥行(mm)164騒音値(dB)74連続使用時間(時間)18分充電時間3時間最高給水温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
  • 高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。
    トラスコ品番261-9378適合機種HPWM材質合成樹脂質量(g)1720高圧ホース(m)10
  • 高圧洗浄機 HPWM専用ロトジェットノズル TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用ロトジェットノズル

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水流を回転させて強力に噴射します。 こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
    トラスコ品番261-4018適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)110
  • 高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5m TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用吸水ホース1.5m

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。 貯め水を吸水する際に使用します。 水害時などの水の吸水にも役立ちます。
    トラスコ品番256-9954適合機種HPWM材質ナイロン質量(g)360ホース長さ(m)1.5
  • 高圧洗浄機 HPWM専用ランス ノズルロック機能付 TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用ランス ノズルロック機能付

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    専用ガン(HPWMG)に取付するランスです。 安全ロック機能付きです。
    トラスコ品番256-9957適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)150
  • 高圧洗浄機 HPWM専用ガン TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用ガン

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    握りやすいガンでグリップによる疲れを軽減します。 ランスとの接続も簡単にできます。
    トラスコ品番256-9955適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)540
  • 防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)

    防音型高圧洗浄機

    MEIHO(ワキタ)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
    用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
  • 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE

    ケルヒャー
    599,800税込659,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
    用途重機や屋外現場の洗浄に幅(mm)460高さ(mm)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970モーター出力(kW)4.3常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)電源コード(m)5機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)750最高許容圧力(MPa)24/240(bar)給水口3/4″給水温度(℃)最大60
  • 高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD

    ケルヒャー
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
    用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
  • 高圧洗浄機 HD 10/22 SX ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 10/22 SX

    ケルヒャー
    669,800税込736,780
    1台
    翌々日出荷
    200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
    用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
  • 高圧洗浄機 HD 10/22 S ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 10/22 S

    ケルヒャー
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷
    200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
    用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
  • 充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0  部品 工進

    充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品

    工進
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SJC-1820-AAA-01台あたりに必要な個数1
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
    用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。幅(mm)538高さ(mm)702シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)20連続使用時間(分)80エンジンタイプG210FA最高許容圧力(MPa)25吐出水量(L/min)11.67電源コード無(エンジンのため)最高給水温度(℃)60駆動方式ガソリン水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HDS 4/7 U

    ケルヒャー
    589,800税込648,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。 扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。 高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。 高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
    用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用)付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。シリーズケルヒャー定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990定格電流(A)13.5ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7連続使用時間(分)130燃料タンク容量(L)6.5消費電力(kW)1.4燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/min)6.67電源コード最高給水温度(℃)30水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
  • 高圧洗浄機15/150GS アサダ

    高圧洗浄機15/150GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
  • 高圧洗浄機13/100GS アサダ

    高圧洗浄機13/100GS

    アサダ
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
  • 高圧洗浄機60/50GP アサダ

    高圧洗浄機60/50GP

    アサダ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    当日出荷
    エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
    付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール質量(kg)196出力(kW)7.0(エンジン)吐出量(L/min)60燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)給水方式自吸能力(Φmm)500(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
  • 高圧洗浄機15/200G アサダ

    高圧洗浄機15/200G

    アサダ
    539,800税込593,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
    出力(kW)5.1(エンジン)吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)5.3高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
    用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
  • 高圧洗浄機13/150G アサダ

    高圧洗浄機13/150G

    アサダ
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
  • 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業

    充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
    用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
  • 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業

    充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
    用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ幅(mm)318質量(kg)本体3.4/総質量5.1黒・白高さ(mm)265奥行(mm)164電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
  • 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業

    高圧洗浄機 ジェットクリーナー

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
    用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)286質量(kg)4.1高さ(mm)309奥行(mm)268消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309常用吐出圧力(MPa)6.3ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機